Caja eléctrica de plástico reforzado con fibra de Robroy Industries

Caja eléctrica de plástico reforzado con fibra de Robroy Industries

Caja eléctrica de plástico reforzado con fibra de Robroy Industries. Modelo: N302010HWT. Tipo: 4x. (2) Relés de choque Subaki. (2) Contactores Allen-Bradley. Dimensiones totales: 1 pie 9 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 2 pies 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTTC2128
  • Fabricante: Robroy Industries
  • Modelo: N302010HWT

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Caja eléctrica de plástico reforzado con fibra de Robroy Industries

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente