Panel de control de Gartner
Panel de control de Gartner. Allen-Bradley PanelView 1000, número de catálogo: 2711-T10C8, dimensiones de la pantalla: 1 pie 2-1/2 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto, fuente de alimentación: 100-240 VCA, 0,4/0,25 amperios, 50/60 Hz , 55VA. Fuente de alimentación Allen-Bradley, cat. No: 1771-P7, entrada: 120/220 V, 2/1,3 amperios, 50/60 Hz, salida: 5 V, 16 amperios. Panel de control del taller Cimco Panel, S/N: 214-414, Dwg. No: 47850041, Línea: 115 V, control: 12 V, FLC: 0,15 amperios, 60 Hz, monofásico. Dimensiones totales: 3 pies 5-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 6 pies de alto (H11).
Product Details
- Cantidad en stock: CFPH704.5
- Manufacturer: Gartner