Interfaz de operador electrónico Allen-Bradley Panel View 1000 sin usar

Interfaz de operador electrónico Allen-Bradley Panel View 1000 sin usar

Interfaz de operador electrónico Allen-Bradley Panel View 1000 sin usar. Gato. Número: 2711-T10C1. Serie: D. Rev: C. Tamaño de pantalla: 10 pulg. Fuente de alimentación: 100-240 VCA, 0,4-0,25 amperios, 50/60 Hz, 70 VA. Dimensiones totales: 14 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: BBCF095AB.
  • Fabricante: Allen-Bradley

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Interfaz de operador electrónico Allen-Bradley Panel View 1000 sin usar

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente