Panel de control de ingeniería automotriz de proceso de acero inoxidable
Panel de control de acero inoxidable Process Automation Inc. N/S: D-684. Con módulos de proceso Honeywell, modelo: 620-0041, (10) módulo 620-0636, (1) DCM 620-0048, (1) expansor de E/S 620-0053, (2) entrada de pulsos 621-0008, (1) Entrada/salida de 115 VCA 621-1160, (2) entrada/salida de 5 VCCTTC, (1) IPC-621-2150, salida de 115 VCA, lectura de pantalla múltiple. Pulsador, interruptor de perilla. Dimensiones totales: 24 pulgadas de largo x 13-1/2 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de alto (ACN250).
Detalles de producto
- Cantidad en stock: RCCB305.3a
- Fabricante: Process Automation Inc.
- Número de serie: D-684
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!