Panel de control Revere (240 VCA, 3 PH, 60 HZ)
Panel de control de sistemas de control Revere. Número de serie: G1066. Dibujo de referencia: G1066. Tipo de caja: 4X. Cortocircuito: 10 K. Fecha de fabricación: 15/02/2007. Fuente de alimentación: Voltaje de línea: 240 VCA, Fase: 3, Voltaje de control: 120 VCA, Motor más grande: 39 HP, FLA total: 88.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: MGS25
- Fabricante: Revere Control Systems
- Número de serie: G1066
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Peso libras): 250
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2007
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Utilizado anteriormente con: Bowl Chopper
- Producto comprado en: Produce Industry
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!