Paneles de control de acero inoxidable
(2) Paneles de control de acero inoxidable. Registrador gráfico ABB Kent-Taylor. Tipo: 1912RA001100000STD. Número de serie. E/35682/11/5. Registrador gráfico ABB Kent-Taylor. Número de serie. 1913RB00103A. 120/240 V, 60 VA máx., 50/60 Hz. Caja de alimentación ABB. No gato. 1185TA010-5-6718. (1) Consola de control Omron ProgRam Industriesming. Controlador industrial SYSMAC C200H Omron ProgRam. 1er panel de acero inoxidable n° de serie. 090992A. Dimensiones del primer panel de control: 2 pies 1-1/4 pulgadas de largo x 1 pie 4-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 9-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones del segundo panel de control: 3 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 3-1/2 pulgadas de ancho x 4 pies 9 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: TACJ0868.2