Panel de control de ingeniería automotriz de proceso de acero inoxidable

Panel de control de ingeniería automotriz de proceso de acero inoxidable

Panel de control de acero inoxidable Process Automation Inc. N/S: D-684. Con módulos de proceso Honeywell, modelo: 620-0041, (10) módulo 620-0636, (1) DCM 620-0048, (1) expansor de E/S 620-0053, (2) entrada de pulsos 621-0008, (1) Entrada/salida de 115 VCA 621-1160, (2) entrada/salida de 5 VCCTTC, (1) IPC-621-2150, salida de 115 VCA, lectura de pantalla múltiple. Pulsador, interruptor de perilla. Dimensiones totales: 24 pulgadas de largo x 13-1/2 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de alto (ACN250).

Product Details

  • Cantidad en stock: RCCB305.3a
  • Manufacturer: Process Automation Inc.
  • Serial Number: D-684

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

Additional Product Details

Panel de control de ingeniería automotriz de proceso de acero inoxidable