Válvulas de mariposa con microinterruptor Lumaco
(18) Válvulas de mariposa con microinterruptor Lumaco. Presión máxima de flujo en línea: 150 psi. Material de construcción: acero inoxidable 304. La unidad se puede instalar en cualquiera de los actuadores: aire-aire o aire-resorte. La leva está atornillada al eje del engranaje y gira con el disco, activando un interruptor cuando la válvula está completamente abierta y el otro cuando está completamente cerrada. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 7-1/4 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto (ACN9a).
Product Details
- Cantidad en stock: RPCN161B
- Manufacturer: Lumaco