Cinta transportadora de alambre plano en forma de panal de acero inoxidable

Cinta transportadora de alambre plano en forma de panal de acero inoxidable

Cinta transportadora de alambre plano en forma de panal de acero inoxidable. Longitud: 23 pies Ancho de la cadena: 3 pies 6 pulgadas Espacio entre eslabones: ½ pulgada Espesor del alambre plano: 0,045 pulgadas Distancia entre varillas: ½ pulgada Diámetro de la varilla: 0,118 pulgadas Dimensiones totales: 23 pies L x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 5/16 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: 10.DBS27.1a
  • Manufacturer: Not Specified

Conveyor Details

  • Conveyor Type: Belts
  • Conveyor Width (inches): 42
  • Conveyor Length (inches): 276

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 276
  • Width (Inches): 42
  • Height (Inches): 0.3125

Additional Product Details

Cinta transportadora de alambre plano en forma de panal de acero inoxidable