Transportador
Transportador. Motor eléctrico de EE. UU.: 0,75 hp, 1750 rpm, 208-230/460 v, 2,8-2,8/1,4 a, 60 Hz, trifásico. Motor eléctrico de EE. UU.: 1 hp de entrada máximo, torque de salida máximo de 966. Dimensiones de la correa: 11 pies 6 pulgadas de largo x 11-3/4 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 5 pies 11 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 3 pies 4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NOI1119
- Manufacturer: Not Specified
Conveyor Details
- Conveyor Type: Elevated / Incline Conveyors
- Conveyor Width (inches): 11.75
- Conveyor Length (inches): 138
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
- Motor Horsepower(HP): 0.75
- Motor RPM: 1750
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 2.8-2.8/1.4
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 71
- Width (Inches): 24
- Height (Inches): 40