Transportador de transferencia de DF Equipment Company
Transportador de Transferencia de DF Equipment Company. Abertura/espacio libre máximo sobre la banda: 10 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto. Altura en la entrada del transportador: 39 pulgadas. Altura en la salida del transportador: 43-1/2 pulgadas. Ancho de la banda: 10 pulgadas. Tamaño máximo permitido del producto (con los existentes). barandillas): 7-1/2 pulg. W. Longitud de la correa: 13 pies 4 pulg. L. El transportador utiliza una correa sanitaria KVP Falcon que se desplaza sobre un marco de acero inoxidable. Dimensiones totales: 13 pies 11 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 44 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DPFI311.a
- Manufacturer: DF Equipment Company
Conveyor Details
- Conveyor Type: Table Top Conveyors
- Conveyor Width (inches): 10
- Conveyor Length (inches): 160
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 167
- Width (Inches): 25
- Height (Inches): 44