Transportador de correa elevado de acero inoxidable

Transportador de correa elevado de acero inoxidable

Cinta transportadora elevada de acero inoxidable. Ancho de la cinta: 10 pulg. El transportador cuenta con rieles guía laterales ajustables y (4) ruedas para un fácil posicionamiento. Altura de entrada/salida: Motor estadounidense de 37/50 pulg., 1 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 3,3-3,4/1,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Accionamiento por motor Sycrogear, 84 rpm (final). Dimensiones totales: 98 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 52-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SDYC011.
  • Manufacturer: Not Specified

Conveyor Details

  • Conveyor Type: Elevated / Incline Conveyors
  • Conveyor Width (inches): 10

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: US Electrical Motor
  • Motor Horsepower(HP): 1
  • Motor RPM: 1750
  • Motor Voltage: 208-230/460
  • Motor Amps: 3.3-3.4/1.7
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 98
  • Width (Inches): 26
  • Height (Inches): 52.5

Additional Product Details

Transportador de correa elevado de acero inoxidable