Etiquetadora de cubos con pegamento húmedo frío Langguth

Etiquetadora de cubos con pegamento húmedo frío Langguth

1996 Etiquetadora de cubos con pegamento húmedo frío Langguth. Modelo: E23. Capacidad máxima: 100 contenedores por minuto. El cargador ajustable compensa etiquetas en tamaños desde 175 mm hasta 395 mm de longitud. Entrada: 460 voltios, 60 Hz, 5 amperios, CC Salida: 24 voltios, 12 V. Salida CA 24 V. La máquina está configurada para utilizar contenedores redondos y jarras rectangulares con etiquetas en dos lados, todos con pegamento frío. Dimensiones totales: 5 pies 9 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 5 pies 8 ½ pulgadas de alto (ACN700).

Product Details

  • Cantidad en stock: SUBF249.4
  • Manufacturer: Langguth
  • Model: E23
  • Serial Number: 5742

Conveyor Details

  • Conveyor Type: Miscellaneous Conveyors

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Voltage: 460
  • Motor Amps: 5
  • Motor Hertz (Hz): 60

Dimensions:

  • Length (Inches): 69
  • Width (Inches): 36
  • Height (Inches): 68.5
  • ACN: 700

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 1996

Etiquetadora de cubos con pegamento húmedo frío Langguth