Elevadores verticales de automatización de Minnesota

Elevadores verticales de automatización de Minnesota

(4) Elevadores verticales de automatización de Minnesota de 1992. Modelo: DET. DE FUGAS. S/N: 10085, 10091, 10092 y 10093. Ancho del producto (ajustable): 1 pulg. Suministro de aire: 80 psi-scfm. Fuente de alimentación: 80 V, 4,5 amperios, 60 ciclos, trifásica. Motor Baldor, 1740 rpm, 208-230/460 V, 6-5,6/2,6 amperios, 60 Hz, trifásico. (2) Unidades. Altura de entrada: 33 pulgadas. Altura de salida: 20 pulgadas. Dimensiones totales: 11 pies 3 pulgadas de largo x 35-1/2 pulgadas de ancho x 100 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: GM-611.8
  • Manufacturer: Minnesota Automation
  • Model: LEAK DET
  • Serial Number: 10085, 10091, 10092, and 10093

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Elevadores verticales de automatización de Minnesota