Transportador de mesa de acero dulce de Roe Incorporated
Transportador de mesa de acero dulce de Roe Incorporated. Apertura/espacio libre máximo sobre la cinta: 4-1/2 pulgadas de ancho x 23 pulgadas de alto. Ancho de la cinta: 4-1/2 pulgadas. Altura de la entrada/salida del transportador: 16-1/2 pulgadas. Motor eléctrico Reliance, 3 /4 hp, 1725 rpm, 208-230/460-480 V, 60 Hz, trifásico. Tigear Gear Drive, 10 relaciones, 172,5 rpm (final). Cinturón incluido. Dimensiones totales: 26 pies 3 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 19 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SGMI205.2a
- Manufacturer: Roe Incorporated
Conveyor Details
- Conveyor Type: Table Top Conveyors
- Conveyor Width (inches): 4.5
- Max Height Clearance above Belt (Inches): 23
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Reliance
- Motor Horsepower(HP): 0.75
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 208-230/460-480
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 315
- Width (Inches): 36
- Height (Inches): 19