Transportador de transferencia/acumulación con estructura de acero inoxidable en forma de S
Transportador de transferencia/acumulación con estructura de acero inoxidable en forma de S. Número de serie: 600-016. Altura en la entrada/salida del transportador: 32 pulgadas de alto. El transportador utiliza una correa de enlace de plástico Intralox de 24 pies de largo x 31 pulgadas de ancho. AC Tech Control de conducción inteligente con controles táctiles y pantalla digital. Motor industrial Baldor: 2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 6,5-6,2/3,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Sumitomo SM-Cyclo: relación 25, 1750 rpm (entrada), 69 rpm (salida), 2380 in-lb. esfuerzo de torsión. Dimensiones totales: 23 pies 6 pulgadas de largo x 72 pulgadas de ancho x 61 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DSBI123.2a
- Manufacturer: Not Specified
- Serial Number: 600-016
Conveyor Details
- Conveyor Type: Miscellaneous Conveyors
- Conveyor Width (inches): 31
- Conveyor Length (inches): 288
Previous Refrigerant
Motor Details
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 2
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 6.5-6.2/3.1
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 282
- Width (Inches): 72
- Height (Inches): 61