Transportador de acero inoxidable
Transportador de acero inoxidable, dimensiones de la correa: 69 pulg. de largo x 12 pulg. de ancho. Altura del transportador respecto del suelo: 29 pulg. Especificaciones del motor: 1/2 hp, 1740 rpm, 208-220/440 V, 1,84/0,92 amperios, 60 Hz , 3 fases. Reductor Morse Raider: Relación: 50, Torque de salida: 309 in. lbs. Velocidad final del transportador: 35 rpm. Dimensiones totales: 72 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho x 59 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: EEGC288.2a
- Manufacturer: Not Specified
Conveyor Details