Elevador inclinado de acero inoxidable
Elevador Inclinado de Acero Inoxidable. Dimensiones de la tolva de alimentación: 4 pies de largo x 4 pies de alto. Ancho de la cinta: 20 pulgadas. Apertura/espacio libre máximo sobre la cinta: 20 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de alto. Altura de los listones: 4 pulgadas. Distancia entre listones: 12 pulgadas. Motor Baldor DC, 1/2 hp, 1750 rpm, 90 V, 5,1 amperios. Indiana Power Transmission Systems Inc., relación 30, 58,3 rpm (final). Altura de entrada del elevador: 3 pies 9 pulgadas. Altura de salida del elevador: 6 pies 1-1/2 pulgadas. Entradas: (1) entrada de 4 pies de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho. Salidas: (1) descarga de 1 pie 8 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 7 pies 8 pulgadas de largo x 4 pies 2-1/2 pulgadas de ancho x 8 pies 7 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ENAE005.
- Manufacturer: Not Specified
Conveyor Details