Transportador en espiral de acero inoxidable
Transportador en espiral de acero inoxidable. Espacio libre para el producto: 20 pulg. de ancho x 25 pulg. de alto. Altura de entrada/salida del transportador: 28 pulg./14 pies. Motor industrial Baldor, 2 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 5,8/2,8 amperios, 60 Hz, 3 fase. Reductor de velocidad Sew-Eurodrive, relación: 54,70, par: 3100, rpm finales: 31,53. Dimensiones totales: 100 de diámetro x 15 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SFEP063.1a
- Manufacturer: Not Specified
Conveyor Details