Transportador de mesa en tándem de acero inoxidable

Transportador de mesa en tándem de acero inoxidable

Transportador de mesa en tándem de acero inoxidable. Transportador 1: Tamaño máximo de la correa manejada: 4-1/2 pulg. W. Espacio de recorrido para el transportador: 1-1/2 pulg. Diámetro de la rueda dentada: 6 pulg. Paso: 3/4 pulg. Transportador 2: Tamaño máximo de la correa manejada: 4-1/2 pulg. W. Espacio de funcionamiento para el transportador: 2-1/4 pulg. Diámetro de la rueda dentada: 6 pulg. Paso: 1-1/2 pulg. Motor eléctrico Reliance, 1-1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460-480 V, 5,6-5,6/2,8-3,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Variador de velocidad ultra ajustable Reeves, tamaño: 1B16, 62/7,7 rpm (máx./mín.). Dimensiones totales: 93 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 25-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DTWA353H.
  • Manufacturer: Not Specified

Conveyor Details

  • Conveyor Type: Table Top Conveyors
  • Conveyor Width (inches): 4.5

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Reliance
  • Motor Horsepower(HP): 1.5
  • Motor RPM: 1725
  • Motor Voltage: 208-230/460-480
  • Motor Amps: 5.6-5.6/2.8-3.0
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 93
  • Width (Inches): 26
  • Height (Inches): 25.5

Additional Product Details

Transportador de mesa en tándem de acero inoxidable