Transportador con listones inclinados de transferencia
Transportador con listones inclinados de transferencia. Construcción de acero inoxidable. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 16 pulgadas de ancho x 6-1/2 pulgadas de alto. Motor Sew Eurodrive, 1 hp, 1700 rpm, 230/460 V, 3,70/1,85 amperios, 60 Hz, trifásico. Coser Eurodrive, relación 19,13, 89 rpm (final), 585 lb-in de torque. Dimensiones totales: 12 pies de largo x 30-1/2 pulgadas de ancho x 8 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DPFI209.1a
- Manufacturer: Not Specified
Conveyor Details