Despedregadora hidráulica vertical Vanmark Corp con removedor de rocas automático

Despedregadora hidráulica vertical Vanmark Corp con removedor de rocas automático

Vanmark Corporation Destoner vertical Hydrolift / Transportador de tornillo sin fin con eliminación automática de rocas. Número de serie: M22-042685. Dimensiones de la tolva de alimentación: 4 pies de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho. Dimensiones del sinfín de tornillo: 1 pie 3 pulgadas de diámetro. x 10 pies 5 pulgadas de alto. Según las dimensiones del conducto, este parece ser un modelo 2000. Motor eléctrico Reliance, 5 hp, 1750 rpm, 460 V, 6,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Diámetro de la polea impulsora: 3 pulg. Diámetro de la polea conducida: 1 pie 7 pulg. Relación de polea: 0,15. Velocidad final: 276 rpm. Dimensiones de la paleta removedora de rocas automática: 3 pies 9 pulgadas de diámetro. x 6 pulg. W. Motor eléctrico Reliance con reductor de velocidad, 1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 1,7/0,85 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) entrada de producto de 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de extracción de rocas FNPT, (2) de 2-1/2 pulg. de diámetro. Puertos de desbordamiento NPT, (1) 4 pulg. de diámetro. puerto de drenaje, (1) descarga de producto de 1 pie 3 pulg. de largo x 1 pie 2 pulg. de ancho. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 5 pies de ancho x 10 pies 9 pulgadas de alto (GI).

Product Details

  • Cantidad en stock: DWKN03
  • Manufacturer: Vanmark
  • Serial Number: M22-042685

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Despedregadora hidráulica vertical Vanmark Corp con removedor de rocas automático