Elevador de cangilones vertical
Elevador de Cangilones Vertical. con tolva vibradora de aire. Aproximadamente 18 pies de altura con conducto de descarga. Tamaño del cucharón: 6 ½ pulgadas de largo x 2 ½ pulgadas de ancho. Motor maestro de servicio Reliance, ½ hp, 1725 rpm, 230/460 V, 2,2/1,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Puertas de acceso: (1) 2 pies 10 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho, (1) 1 pie 8 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho. Entradas/salidas: (1) 1 pie de largo x 1 pie de ancho, (1) 10 pulg. de largo x 10 pulg. de ancho, (2) 4 pulg. de diámetro. puertos de polvo. Dimensiones totales: 5 pies 5 pulgadas de largo x 5 pies 2 pulgadas de ancho x 18 pies de alto (H16).
Product Details
- Cantidad en stock: MRSP115
- Manufacturer: Not Specified
Conveyor Details
- Conveyor Type: Elevated / Incline Conveyors
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Reliance
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 2.2/1.1
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 65
- Width (Inches): 62
- Height (Inches): 216