Transportador inclinado de elevación vertical

Transportador inclinado de elevación vertical

Transportador inclinado de elevación vertical. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 16-1/2 pulg. de ancho x 4 pulg. de alto. Motor Baldor para servicio de lavado, 1/2 hp, 1725 rpm, 208/460 V, 1,6/0,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Dayton Motor Drive, relación 60:1, 28,75 rpm (final). Entradas: (1) Tolva de alimentación de 32 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 17 pies de largo x 36 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DSBI127.3
  • Manufacturer: Not Specified

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Transportador inclinado de elevación vertical