Salón Aurora con caja dividida horizontal
Bomba de caja dividida horizontal Aurora. Tipo OP, tamaño 4 x 5 x 15, 750 gpm, cabezal de 122 pies, 1780 rpm, motores eléctricos de EE. UU., 40 hp, estructura 364 U, tipo H, trifásico, S/N: 3639308, 50/60 Hz, 208 /220/440 V, 106/100/500 amperios. Dimensiones totales: 54 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 25 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OIP023.
- Manufacturer: Aurora
Pump Details