Bomba Paco 10 CV
Bomba Paco 10 CV. Número de serie: B2LCTBP88144A. Motor estadounidense, 10 hp, 1730 rpm, 230/460 V, 27,2/13,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Capacidad de la bomba: 240 gpm. Cat: 11 30955 733201. Entrada: reducida de 4 pulg. a 3 pulg., dimensiones de la brida: 9 pulg. de diámetro, con (8) orificios, de centro a centro: 7-1/2 pulg. Salida: 4 pulg. de acero inoxidable manguera flexible, dimensiones de brida: 9 pulg. de diámetro, con (8) orificios, de centro a centro: 7-1/2 pulg. Válvula de mariposa: 4 pulg. Dimensiones totales: 50 pulg. de largo x 15 pulg. de ancho x 23 pulg. h.
Product Details
- Cantidad en stock: SSLP401.1a
- Manufacturer: Paco
- Serial Number: B2LCTBP88144A
Pump Details