Bomba de circulación de agua para tacos
1995 Bomba Centrífuga Taco. Modelo: FE4010E2L1GL0A. Tamaño: 5 x 4 x 10. Capacidad: 440 gpm a 110 pies cabeza. Diámetro del impulsor: 10,1 pulgadas. Carcasa aislada. Motor de CA Magnetek Century E-Plus, 30 Hp, 1755 rpm, 230/460 V, 75/37,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (4) 6 pulg. de diámetro. Puerto con brida de 8 pernos. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto con brida de 4 pernos. Dimensiones totales: 59 pulgadas de largo x 22-1/2 pulgadas de ancho x 26 pulgadas de alto (ACN23a)
Product Details
- Cantidad en stock: NGMS092.
- Manufacturer: Taco
- Model: FE4010E2L1GL0A
Pump Details