Bomba centrífuga de caja dividida horizontal Weinman
Bomba centrífuga de caja dividida horizontal Weinman. Modelo: 4L1-410. S/N: 730648. Especificaciones. N.º: 2SC20V. Capacidad: 503 gpm a 160 tdh. Las bombas Weinman son ampliamente reconocidas por su calidad, eficiencia y economía cuando se trata de bombas industriales, municipales, comerciales y de servicios de edificios en general. Motor Lincoln, 30 hp, 1,750 rpm, 230/460 V, 74/37 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) puerto bridado de 6 pulg. Salida: (1) puerto bridado de salida de 5 pulg. Dimensiones totales: 58-1/2 pulgadas de largo x 57 pulgadas de ancho x 25 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OIP114.
- Manufacturer: Weinman
- Model: 4L1-410
- Serial Number: 730648
Pump Details