Tanque COP de 2 compartimentos de acero inoxidable: 200 galones
Tanque COP de 2 compartimentos de acero inoxidable: 200 galones (total). Dimensiones interiores de pared recta (cada una): 12 pies 2-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto. Equipado con (2) 1/8 pulgadas de ancho x 1-1 Chorros de pulverización H de /2 pulg. Entradas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. puertos, (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorio FNPT, (1) conector FNPT de 1/2 pulg., (1) diámetro de 1-1/4 pulg. Conexión FNPT. Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios NPT. Dimensiones totales: 13 pies 9 pulgadas de largo x 3 pies 6-1/2 pulgadas de ancho x 3 pies 5-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 55.15
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details
- Stainless Tank Type: COP Tanks
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? No
- Dimpled? No
- Agitation? No
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (2) 1-1/2 in. dia. ports, (1) 1 in. dia. FNPT fitting, (1) 1/2 in. FNPT fitting, (1) 1-1/4 in. dia. FNPT fitting. Outlets: (2) 2 in. dia.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 165
- Width (Inches): 42.5
- Height (Inches): 41.5