Tanque COP de acero inoxidable Sani-Matic - 100 galones
Tanque COP Sani-Matic de acero inoxidable. Modelo: URWJ-100. Dimensiones interiores de pared recta: 6 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto (18) 3/8 pulgadas de diámetro. Jets laterales sanitarios. Bomba centrífuga APV Crepaco de acero inoxidable. Modelo: 8, Motor Baldor: 10 hp. La bomba proporciona la recirculación de agua y productos químicos para una acción de lavado rodante. Entradas: 6 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgada de ancho (entrada superior). Salida: (1) conector ACME de 2-1/2. Dimensiones totales: 6 pies 10 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgadas de ancho x 3 pies 2 pulgadas de alto (ACN182).
Product Details
- Cantidad en stock: BZCH126.36
- Manufacturer: Sani-Matic
- Model: URWJ-100
Tank Details