Tanque COP de acero inoxidable Sani-Matic: 450 galones
Sani-Matic Systems Equipo de saneamiento Tanque COP de acero inoxidable: 450 galones. Modelo: SWJ-450. S/N: 180447. Número de pedido 127662. Dimensiones interiores de pared recta: 8 pies 3 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 2 pies 4 pulgadas de alto (36) 1/4 pulgadas de diámetro. puertos de pulverización. Entradas: (4) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios S-line (medios), 8 pies 3 pulgadas de largo x 3 pies de ancho (entrada superior). Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 1 pulg. de diámetro. Conexión NPT. Dimensiones totales: 9 pies de largo x 3 pies 8 pulgadas de ancho x 3 pies 6 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DNBA073
- Manufacturer: Sani-Matic
- Model: SWJ-450
- Serial Number: 180447
Tank Details