Tanque COP de acero inoxidable: 300 galones
Tanque COP de acero inoxidable: 300 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 12 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 1 pulgadas de ancho x 1 pie 9-1/2 pulgadas de alto (36) 1/2 pulgadas de diámetro. puertos de pulverización. Bomba Centrífuga Sanitaria. Modelo: 3 x 2-1/2 DCH2. Número de serie: CC-17552-1-2. Diámetro del impulsor: Motor industrial Baldor de 6-1/2 pulg., 15 hp, 3500 rpm, 230/460 V, 37/18,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios S-line (medios), (1) 12 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies de ancho (entrada superior). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 12 pies 5 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 3 pies 6 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DNBA026
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details