Tanque de lavado de acero inoxidable de 75 galones
Tanque de lavado de acero inoxidable: 75 galones. Dimensiones interiores: 50 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto. Entrada: 2 pulgadas. Salidas: (2) 2 pulgadas que se unen a una línea de tanque exterior de 2 pulgadas. Motor Baldor, 3 hp, bastidor 134TC, Serie F1299. 208-230/460 V, 3,8-13,4/6,7 amperios, 1750 rpm, 60 Hz. 3 fases. Bomba Fristam, s/n FP 353-1. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulgadas, (2) 2 pulgadas Dimensiones totales: 59 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 44 pulgadas de alto XM
Product Details
- Cantidad en stock: HDWD064b.15
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details