- Detalles del producto
Tanque Girton COP de 70 galones
Tanque Girton COP: 70 galones. Modelo CPWI, S/N 111048. Acero inoxidable. Motor maestro a prueba de salpicaduras: S/N D2147, tipo PB, 208/220/240 V, trifásico, 60 Hz, 12,8/6,4 amperios, 5 hp, 3500 rpm. Entrada: 2 pulg. Salida: (1) 1-1/2 pulg., (1) 2 pulg. (4) Patas H de 20 pulg. con ruedas. Dimensiones interiores: 50 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 57 pulgadas de largo x 22-1/2 pulgadas de ancho x 37 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 25.GO811461a
- Fabricante: Girton
- Modelo: CPWI
- Número de serie: 111048
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!