Tanque Sani-Matic COP: 150 galones

Tanque Sani-Matic COP: 150 galones

Tanque Sani-Matic COP: 150 galones. Construcción duradera de acero inoxidable para soportar altas temperaturas y concentraciones químicas. Para lavar piezas de todas las formas y tamaños. El tanque utiliza (18) rociadores de chorro lateral que producen turbulencia de rodadura transversal al tanque. Bomba centrífuga Fristam Serie FPX, Modelo: FPX732165. S/N: 32167003, diámetro del impulsor: 6-1/4 pulg. Motor industrial Baldor, 7-1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 21,5-20/10 amperios, 60 Hz, trifásico. Estas lavadoras son estacionarias o portátiles. Recirculan soluciones de limpieza para lavar una variedad de piezas sueltas, tuberías, válvulas y accesorios. La solución se suministra a través de chorros laterales y finales para crear turbulencia que erosiona los residuos del producto de todas las superficies de las piezas. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 98 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 71 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DHEC001b.20
  • Fabricante: Sani-Matic

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque Sani-Matic COP: 150 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente