Tanque Sani-Matic COP modelo RWJ6 sin usar
Tanque Sani-Matic COP -150 galones. Modelo RWJ-6. N/S 160838. Motor Baldor de 5 caballos de fuerza, 208-230/460/60 voltios, 3450 rpm. Bomba centrífuga Ampco, modelo 2 1/2x2 DC2, diámetro del impulsor 5 pulgadas. Dimensiones interiores 23 pulgadas de ancho, 75 pulgadas de largo, 21 pulgadas de alto. Dimensiones totales 36 pulgadas de ancho, 82 pulgadas de largo, 43 pulgadas de alto. La unidad es nueva, nunca se ha usado.
Product Details
- Cantidad en stock: TAMA01b.30
- Manufacturer: Sani-Matic
- Model: RWJ6
- Serial Number: 160838