Compresor Copeland Digital Scroll sin usar - 6 HP

Compresor Copeland Digital Scroll sin usar - 6 HP

Compresor scroll digital Copeland de 2003 sin usar - 6 HP. Modelo: ZFD18KVE-TF5-251. Número de serie: 03K76471G. Capacidad nominal de R-404: 5,2 toneladas. 60 Hz y 50 Hz, 200-230 V y 200-220 V, 156 LRA, 21 I, 20,58 volúmenes y 17,05 volúmenes, 3500 rpm y 2900 rpm, 417,70 psi (28,8 bar). Válvula de retención de descarga, válvula de descarga dinámica, válvula de alivio de presión, sello de flotación, espiral fija, espiral orbital, válvula de servicio de aceite, mirilla, inyección de líquido, cojinete DU, protector térmico interno, lubricación, filtro de malla, trampa magnética, sensor de temperatura interno protección del motor. Dimensiones del compresor: 7 pulgadas de diámetro x 18 pulgadas de alto. (3) Sistemas de control de nivel de aceite. Válvulas:(2) tubería de 1/2 pulg. (1) macho roscado de 3 pulg., (1) tubo de 1 pulg., (1) tubo de 1-3/4 pulg. (2) Válvulas de alivio Sporlan. Mirilla: 2-3/8 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 15 pulgadas de diámetro x 20 pulgadas de alto (h15) (ACN18).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: LYNT005.
  • Fabricante: Copeland
  • Modelo: ZFD18KVE-TF5-251
  • Número de serie: 03K76471G

Detalles del paquete

Detalles del compresor

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor Copeland Digital Scroll sin usar - 6 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente