Compresor Scroll Copeland BRG2-0900-TFD-952
Compresor Copeland Scroll - Modelo: BRG2-0900-TFD-952, Número de serie: 93L03452. Protegido térmicamente. Fuente de alimentación: Voltios: 380/460, PH:3, Hz: 60/50. Ejército de Resistencia del Señor: 96,5. Petróleo: 128.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: GENF101
- Fabricante: Copeland
- Modelo: BRG2-0900-TFD-952
- Número de serie: 93L03452
- Tipo de compresor: Scroll
- ¿El paquete incluye? No
Detalles del paquete
Detalles del compresor
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Copeland
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: BRG2-0900-TFD-952
- Compresor SN: 93L03452
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 11
- Ancho (pulgadas): 11
- Altura (pulgadas): 22
- Peso libras): 120
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!