Compresor semihermético Copeland Discus de 6 cilindros - 40 HP

Compresor semihermético Copeland Discus de 6 cilindros - 40 HP

Compresor semihermético Copeland Discus de 6 cilindros - 40 HP. Modelo: 6DS3-4000-TSN-800. Desplazamiento: 90 cfm. Capacidad: 39 toneladas de R-22 a una temperatura de succión de 45°F, una temperatura de condensación de 130°F y una temperatura de gas de retorno de 65°F. Dimensiones totales: 2 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 1 pie 11 pulgadas de alto (ACN60).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 20.6
  • Fabricante: Copeland
  • Modelo: 6DS3-4000-TSN-800
  • Número de serie: 98J77466

Detalles del paquete

Detalles del compresor

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor semihermético Copeland Discus de 6 cilindros - 40 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente