- Detalles del producto
Bombas de refrigerante Cornell Pump Company
(3) Bombas de refrigerante de Cornell Pump Company. Modelo: 1.5HT-CAN-7.5-4. El caudal de la bomba nueva es de 60 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: 13 pulgadas. Material de construcción de la bomba: hierro dúctil ASTM A536 60-40-18. Entrada: 4 pulg. Salida: 1,5 pulg. La entrada y la salida son bridas clase 150. Especificaciones del motor: Totalmente cerrado y refrigerado por líquido. Protegido térmicamente. 7,5 CV 1750 rpm. 460 V. 60 Hz. 12,7 amperios a plena carga. 3 fases. Clasificación de servicio constante. Aislamiento clase “H”. Dimensiones totales de la bomba: 2 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 1 pie 10 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SFEC50233.a
- Fabricante: Cornell
- Modelo: 1.5HT-CAN-7.5-4
- Número de serie: 153246, 148232, 147983
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!