Bomba centrífuga Cornell 2CB5-4 (5 HP, 200 GPM máx.)
Bomba centrífuga Cornell serie CB - Modelo: 2CB5-4, número de serie: 32003 10. Flujo mínimo GPM: 40, flujo máximo GPM: 200. Tamaño de descarga (pulg.): 2, Tamaño de succión (pulg): 4. Manejo de sólidos (pulg. ): .37. RPM máximas: 1800. Presión máxima de trabajo: 250 PSIG. Motor Baldor: motor de 5 HP, voltios: 230/460, amperios: 14,2/7,1, rpm: 1745, bastidor: 184JP. Utilizado anteriormente en un recirculador con amoníaco. Ha sido reformado con pintura nueva.
Product Details
- Cantidad en stock: HAIN413
- Manufacturer: Cornell
- Model: 2CB5-4
- Serial Number: 32003 10
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 200
- Max Speed RPM: 1800
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 250
- Impeller Diameter (inches): 10
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 4
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 1 Flange Size (inches): 9
- Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 8
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 Flange Size (inches): 6.125
- Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 4
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 1745
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 14.2/7.1
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 28
- Width (Inches): 15
- Height (Inches): 30
- Weight (LBS): 294
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Previously Used With: Previously Used On A Recirculator