Bomba centrífuga Cornell 2CBS5-4 (5 HP, 102 GPM máx.)

Bomba centrífuga Cornell 2CBS5-4 (5 HP, 102 GPM máx.)

Bomba de refrigerante centrífuga de acoplamiento cerrado Cornell. Modelo: 2CBS5-4. Material de la bomba: Hierro dúctil ASTM A536 60-40-18. El caudal de la bomba nueva es de 102 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Especificaciones de la bomba: Polar white/John Crane, 1.25”, T-1, sello de eje mecánico doble con sistema de lubricación de fluido de barrera presurizado, interruptor de límite bajo de aceite y calentador de cámara de sello para mantener la viscosidad adecuada del aceite de barrera. Especificaciones del motor: Monobloque, totalmente cerrado, enfriado por ventilador, atmósfera refrigerante, ambiente hostil, motor de eficiencia premium, con instalación clase “F”; Adecuado para VFD. Motor industrial Baldor de 5 hp. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie 8 pulgadas de alto (ACN55) (H9).

Product Details

  • Manufacturer: Not Specified

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga Cornell 2CBS5-4 (5 HP, 102 GPM máx.)