Bomba de refrigerante Cornell 1.5CBH sin usar - 7,5 HP
(1) Bomba de refrigerante Cornell Pump Co. sin usar. Portland Oregón Estados Unidos. Modelo: 1.5CBH-CC-7.5-4. Serie 130676. Tamaño impulsor: 12,50. TCO3810. Temperatura mínima: -65F. Apto para uso con amoniaco. Presión de trabajo de 250 PSIG. Motor industrial Baldor: 7,5 HP, 230/460 V, 20,4/10,2 amperios, 1760 RPM, estructura 213TCZ, trifásico, 60 Hz (también clasificado para 5 HP, 190/380 V, 50 Hz). Cantidad disponible: 1. (ACN63)
Product Details
- Cantidad en stock: CRVS03A
- Manufacturer: Cornell
- Model: 1.5CBH-CC-7.5-4
- Serial Number: 130676
Pump Details