Molino de rodillos campeón CPM Roskamp

Molino de rodillos campeón CPM Roskamp

Molino de rodillos campeón CPM Roskamp. Modelo: FRC90012. Dimensiones del rodillo: 9 pulg. de diámetro. x 12 pulg. L. Motor eléctrico Reliance, 7-1/2 Hp, 1755 rpm, 230/460 V, 21/10,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Utilizable en 208 V, 26,7 amperios. (2) Relación de transmisión por engranajes Boston: 60:1, utilizada para ajustar manualmente la separación entre rodillos. (4) 9 pulgadas de diámetro. x 12 pulgadas. Ruedas de prensado en forma de L. Entrada: puerto de 5-1/4 pulg. Salida: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto, (1) puerto de brida de 13 pulg. de ancho x 8-1/2 pulg. de largo. Dimensiones totales: 4 pies 7-3/4 pulgadas de largo x 2 pies 10 pulgadas de ancho x 5 pies 5 pulgadas de alto (ACN550).

Product Details

  • Cantidad en stock: CMSV002.
  • Manufacturer: CPM Roskamp
  • Model: FRC90012
  • Serial Number: R0S432299

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Reliance
  • Motor Horsepower(HP): 7.5
  • Motor RPM: 1755
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Amps: 21/10.5
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 55.75
  • Width (Inches): 34
  • Height (Inches): 65
  • ACN: 550

Additional Product Details

Molino de rodillos campeón CPM Roskamp