Estación de llenado doble Crandall de 2 galones
Estación de llenado doble Crandall: 2 galones. Modelo/Tipo-2 Galones. N/S FH0.3920. El transportador mide 49 pulgadas de largo x 26-1/2 pulgadas de ancho. La estación contiene (2) tubos de llenado de 1-1/2 pulgadas con (1) 2 pulgadas de diámetro. y (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. manguera de la línea de suministro de líquido. El líquido es empujado mediante (2) émbolos hidráulicos. Los tubos de llenado dobles tienen ajuste vertical. El operador tiene (2) palancas de control. El sistema funciona con (2) cajas de interruptores de alimentación Allen-Bradley. Motor General Electric: 1 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 3,6/1,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba rotativa de Worthington Corporation. Entradas/salidas: (2) 1 pulg. Dimensiones totales: 54 pulg. de largo x 53 pulg. de ancho x 80 pulg. de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CCFP303.
- Manufacturer: Crandall
- Serial Number: FH0.3920
Filler & Capper Details
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Fruit Processor