Bomba de diafragma Versa-Matic

Bomba de diafragma Versa-Matic

Bomba de diafragma Versa-Matic. Entradas/salidas: (2) MNPT de 2 pulg. (2) 1 pulg. FNPT. Dimensiones totales: 4 pies 2-1/8 pulgadas de largo x 2 pies 11-1/2 pulgadas de ancho x 3 pies 10-1/4 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: MASH037
  • Fabricante: Versa Matic

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 50.125
  • Ancho (pulgadas): 11.5
  • Altura (pulgadas): 46.25

Detalles adicionales del producto

Bomba de diafragma Versa-Matic

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente