Soplador turbo de accionamiento directo de Hauck Manufacturing Company

Soplador turbo de accionamiento directo de Hauck Manufacturing Company

1993 Turbosoplador de accionamiento directo de Hauck Manufacturing Company. Modelo: TBA 20-20-T-3. US Electrical Motors Motor Unimount 723 de 20 HP 60 Hz, trifásico. 3525 rpm. 230/460 voltios. El Turbo Soplador está diseñado para suministrar aire para combustión o para cualquier aplicación de aire a baja presión. Las características y beneficios incluyen: impulsor de palas de turbina con protección de entrada de acero, resistente a la corrosión y fácil de girar a cualquiera de las 14 posiciones disponibles. Dimensiones totales aproximadas: 6 pies 10 pulgadas de largo x 3 pies 11 pulgadas de ancho x 4 pies 4 pulgadas de alto (H17) (ACN62).

Product Details

  • Cantidad en stock: MASH203
  • Manufacturer: Hauck Manufacturing Company
  • Model: TBA 20-20-T-3
  • Serial Number: 935675

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: US Electrical Motor
  • Motor Horsepower(HP): 20
  • Motor RPM: 3525
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 82
  • Width (Inches): 47
  • Height (Inches): 52
  • ACN: 62

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 1993

Soplador turbo de accionamiento directo de Hauck Manufacturing Company