Paquete Creamery Procesador atmosférico de acero inoxidable - 600 galones

Paquete Creamery Procesador atmosférico de acero inoxidable - 600 galones

Paquete Creamery Procesador atmosférico de acero inoxidable: 600 galones. S/N: 600 9693. Tapa de cúpula. Incluye un agitador de barrido inferior de 60 pulgadas de ancho y un agitador de barrido inferior de 18 pulgadas de diámetro. camino de acceso. Puede usarse como pasteurizador para procesamiento en tina o por lotes. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. FNPT (termopozo), (4) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME, (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME, (1) 2 pulg. de diámetro. MPT (chaqueta). Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. MPT (chaqueta), (1) 2 pulg. de diámetro. descargar.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 75.7
  • Fabricante: Creamery Package
  • Número de serie: 600 9693

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Paquete Creamery Procesador atmosférico de acero inoxidable - 600 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente