Tanque procesador de paquete de lechería: 1000 galones
Paquete de lechería Tanque procesador encamisado: 1000 galones. S/N 1000 9681. Acero inoxidable. Camisa de intercambio de calor: 50 psig. Entradas: 3 pulgadas arriba. Entrada: 18 pulg. de diámetro. Salidas: Salida tratada de 2-1/2 pulgadas para válvula, salida de 2 pulgadas para chaqueta. Tiene un agitador. Dimensiones interiores: 75 pulg. de diámetro. x 69 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 88 pulgadas de largo x 78 pulgadas de ancho x 93 pulgadas de alto. Incluye motor y accionamiento por motor.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: HDBD177.37a
- Fabricante: Creamery Package
- Número de serie: 1000 9681
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!