APV Crepaco Tubo Porta Espiral
Tubo soporte en espiral APV Crepaco, 4 pulg., montado sobre soporte de piso de acero inoxidable. Capacidad de 100.000 lb/h. El diámetro exterior de la espiral es de 56 pulgadas. La altura de entrada es de 30 pulgadas del piso al centro. La altura de la salida es de 76 pulgadas del piso al centro. Hay tres patas dispuestas en un triángulo en centros de 45 pulgadas. El tubo tiene aproximadamente 1180 pulgadas de longitud total. El tubo está fabricado con material sanitario estándar de "tubo con diámetro exterior" de 4 pulgadas. El diámetro exterior del tubo de 4 pulgadas es solo ese diámetro exterior de 4 pulgadas con un espesor de pared de 0,083. Eso equivale a un diámetro interior de 3,834 o un radio de 1,917. 18,5 segundos de retención a 100.000 libras de leche por hora de flujo.
Product Details
- Cantidad en stock: 59a-R554-B
- Manufacturer: Crepaco
HTST Details
Pump Details